Machos de máquina
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Roscar
Machos de máquina
2A312071
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
Machine tap DIN 371B M5x0.8 mm HSS-Co 6H PROMAT
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
2A312071
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
13
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
0.8
Tamanho da rosca
5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
13
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
0.8
Tamanho da rosca
5
Material de corte
Outro
Chave quadrada (mm)
4.9
Marca
Promat
Código pautal
82074010
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2A312071
EAN
4015448418139
UBB
500581309365
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867245