text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371B M4 x 0.7 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Referência 0G697927
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 12
Comprimento total (mm) 63
Diâmetro do eixo (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 0.7
Tamanho da rosca 4
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 12
Comprimento total (mm) 63
Diâmetro do eixo (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 0.7
Tamanho da rosca 4
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 3.4
Marca Promat

Números do artigo

Referência 0G697927
EAN 4015448569190
UBB 500573675542
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867301
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.