text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371B M3x0.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Referência 3V218203
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 9
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 3.5
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 0.5
Tamanho da rosca 3
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 9
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 3.5
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 0.5
Tamanho da rosca 3
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 2.7
Marca Promat

Números do artigo

Referência 3V218203
EAN 4015448418115
UBB 500581906095
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867243
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.