Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4G987490
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
Machine tap DIN 371B M3 x 0.5 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4G987490
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
9
Comprimento total (mm)
56
Diâmetro do eixo (mm)
3.5
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
0.5
Tamanho da rosca
3
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
9
Comprimento total (mm)
56
Diâmetro do eixo (mm)
3.5
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
0.5
Tamanho da rosca
3
Material de corte
Outro
Chave quadrada (mm)
2.7
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4G987490
EAN
4015448569183
UBB
500582051834
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867300