Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
8J162104
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
Machine tap DIN 371B M10 x 1.5 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8J162104
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
20
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1.5
Tamanho da rosca
10
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
20
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1.5
Tamanho da rosca
10
Material de corte
Outro
Chave quadrada (mm)
8
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8J162104
EAN
4015448569237
UBB
500583479935
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867305