text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371B H M8 x 1.25 mm HSS-Co 6H PROMAT


Referência 9X305336
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 18
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1.25
Tamanho da rosca 8
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 18
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1.25
Tamanho da rosca 8
Material de corte Outro
Identificação do anel de cor Red
Chave quadrada (mm) 6.2
Marca Promat

Números do artigo

Referência 9X305336
EAN 4015448506218
UBB 500584027154
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867218
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.