text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371B H M5 x 0.8 mm HSS-Co 6H PROMAT


Referência 2U425481
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 14
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 0.8
Tamanho da rosca 5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 14
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 0.8
Tamanho da rosca 5
Material de corte Outro
Identificação do anel de cor Red
Chave quadrada (mm) 4.9
Marca Promat
Código pautal 82074010

Números do artigo

Referência 2U425481
EAN 4015448506195
UBB 500581578555
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867215
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.