text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371B H M4 x 0.7 mm HSS-Co 6H PROMAT


Referência 7A564567
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 12
Comprimento total (mm) 63
Diâmetro do eixo (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 0.7
Tamanho da rosca 4
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 12
Comprimento total (mm) 63
Diâmetro do eixo (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 0.7
Tamanho da rosca 4
Material de corte Outro
Identificação do anel de cor Red
Chave quadrada (mm) 3.4
Marca Promat

Números do artigo

Referência 7A564567
EAN 4015448506188
UBB 500583040448
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867214
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.