text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371B H M3 x 0.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Referência 7X898513
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 10
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 3.5
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 0.5
Tamanho da rosca 3
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 10
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 3.5
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 0.5
Tamanho da rosca 3
Material de corte Outro
Identificação do anel de cor Red
Chave quadrada (mm) 2.7
Marca Promat
Código do produto 82074010

Números do artigo

Referência 7X898513
EAN 4015448506171
UBB 500583341655
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867213
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.