text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371B H M10 x 1.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Referência 8Z331366
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 20
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 10
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1.5
Tamanho da rosca 10
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 20
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 10
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1.5
Tamanho da rosca 10
Material de corte Outro
Identificação do anel de cor Red
Chave quadrada (mm) 8
Marca Promat

Números do artigo

Referência 8Z331366
EAN 4015448506225
UBB 500583701361
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867220
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.