text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371B AL M4 x 0.7 mm HSS-Co 6H PROMAT


Referência 9L995210
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 12
Comprimento total (mm) 63
Diâmetro do eixo (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 0.7
Tamanho da rosca 4
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 12
Comprimento total (mm) 63
Diâmetro do eixo (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 0.7
Tamanho da rosca 4
Material de corte Outro
Identificação do anel de cor Yellow
Chave quadrada (mm) 3.4
Marca Promat
Código pautal 82074010

Números do artigo

Referência 9L995210
EAN 4015448506249
UBB 500583941025
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867224
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.