Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
8A146630
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
Machine tap DIN 371B AL M3 x 0.5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8A146630
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
10
Comprimento total (mm)
56
Diâmetro do eixo (mm)
3.5
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
0.5
Tamanho da rosca
3
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
10
Comprimento total (mm)
56
Diâmetro do eixo (mm)
3.5
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
0.5
Tamanho da rosca
3
Material de corte
Outro
Identificação do anel de cor
Yellow
Chave quadrada (mm)
2.7
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8A146630
EAN
4015448506232
UBB
500583385629
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867223