Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
2H858160
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
Machine tap DIN 371B AL M10 x 1.5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2H858160
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
20
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1.5
Tamanho da rosca
10
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
20
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1.5
Tamanho da rosca
10
Material de corte
Outro
Identificação do anel de cor
Yellow
Chave quadrada (mm)
8
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2H858160
EAN
4015448506287
UBB
500581404067
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867230