Mandris de máquina
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Marcadores
Mandris de máquina
5U815362
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
Machine reamer DIN 8093 H7 shape B nominal diameter 4 mm VHM PROMAT
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
5U815362
Comprimento total (mm)
75
Diâmetro do eixo (mm)
4
Diâmetro nominal (mm)
4-4
Comprimento de trabalho (mm)
19
Material de corte
Outro
Direção de corte
Direita
Marca
Promat
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
75
Diâmetro do eixo (mm)
4
Diâmetro nominal (mm)
4-4
Comprimento de trabalho (mm)
19
Material de corte
Outro
Direção de corte
Direita
Marca
Promat
Código pautal
82076030
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5U815362
EAN
4015448525882
UBB
500582583232
UNSPSC
27112835
Artigo do fabricante nr
4000865744