text.skipToContent text.skipToNavigation

Macacão descartável de polipropileno Fabory Branco L


Referência 7Q996071
Cor Branco
Isolado Não
Resistente ao óleo Não
Resistente a produtos químicos Não
Versão anti-estática Não
Material Polipropileno (PP)
Versão ignífuga Não
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Cor Branco
Isolado Não
Resistente ao óleo Não
Resistente a produtos químicos Não
Versão anti-estática Não
Material Polipropileno (PP)
Versão ignífuga Não
Botão de fecho Não
Capota amovível Não
Adequado para sobrepressão Não
Estanque ao fluido Não
Descartável Sim
Tipo de ajuste Tamanho normal
Repelente de água Não
Tamanho (US/CA) L
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Com faixas reflectoras Não
Género Linho
Tamanho da sonda 5 - 5
Peso do material (g/m²) 45
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Não
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Não
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Não
Lavável na máquina Não
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Não
Estanqueidade Não
Com ligação de ar fresco Não
Marca OXXA Basic
Model Cover
Type Coverall

Números do artigo

Referência 7Q996071
EAN 8718249019258
UBB 500513867746
UNSPSC 46181503
Artigo do fabricante nr 26612205
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.