text.skipToContent text.skipToNavigation

Mó Tyrolit 400 x 60 x 127


Com esta mó, garantimos uma seleção personalizada de óxidos de alumínio de alto desempenho, juntamente com sistemas de ligação especiais. Isto assegura uma utilização universal em todos os aços de alta liga e HSS. Com uma mistura de óxido de alumínio sinterizado, por exemplo 454A, é possível atingir a taxa máxima de remoção de material para mós de liga

Referência 3T331846
Diâmetro 400
Tipo Outro
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 400
Tipo Outro
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Tipo de partícula Corundum
Granulação de acordo com CAMI 80
Marca Tyrolit
Type Grinding Wheel

Descrição

Com esta mó, garantimos uma seleção personalizada de óxidos de alumínio de alto desempenho, juntamente com sistemas de ligação especiais. Isto assegura uma utilização universal em todos os aços de alta liga e HSS. Com uma mistura de óxido de alumínio sinterizado, por exemplo 454A, é possível atingir a taxa máxima de remoção de material para mós de liga vitrificada. Um melhor desempenho pode ser alcançado com ferramentas CBN ligadas por resina, como a VIB STAR.

Números do artigo

Referência 3T331846
EAN 9003176559212
UBB 500683146111
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 655921
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.