text.skipToContent text.skipToNavigation

Mó Tyrolit 400 x 50 x 127


Esta mó de retificação recíproca pode ser utilizada universalmente em todos os aços de alta liga e HSS. Isto é conseguido através da utilização de óxidos de alumínio especiais e misturas com óxidos de alumínio sinterizados combinados com sistemas de ligação especiais. As taxas máximas de remoção de material podem ser alcançadas com misturas de óxido de

Referência 8U110533
Diâmetro 400
Tipo Outro
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 400
Tipo Outro
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Tipo de partícula Corundum
Granulação de acordo com CAMI 60
Marca Tyrolit
Type Grinding Disc

Descrição

Esta mó de retificação recíproca pode ser utilizada universalmente em todos os aços de alta liga e HSS. Isto é conseguido através da utilização de óxidos de alumínio especiais e misturas com óxidos de alumínio sinterizados combinados com sistemas de ligação especiais. As taxas máximas de remoção de material podem ser alcançadas com misturas de óxido de alumínio sinterizado, como a 454A. A próxima linha de qualidade mais elevada é a mó VIB STAR CBN com ligação de resina da Tyrolit.

Números do artigo

Referência 8U110533
EAN 9003176643973
UBB 500683151707
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 664397
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.