text.skipToContent text.skipToNavigation

Mó Tyrolit 400 x 50 x 127


Este disco é preferível para retificar e afiar aços sensíveis à temperatura e ferramentas HSS. A utilização de óxido de alumínio resulta numa retificação particularmente fria, de modo a que a peça de trabalho não seja sujeita a uma carga térmica adicional. Oferecemos uma vasta gama de dimensões para cobrir as aplicações mais comuns. Um conjunto de casqu

Referência 3H325963
Diâmetro 400
Tipo Outro
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Tipo de partícula Corundum
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 400
Tipo Outro
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Tipo de partícula Corundum
Granulação de acordo com CAMI 46
Marca Tyrolit
Type Surface Grinding Wheel

Descrição

Este disco é preferível para retificar e afiar aços sensíveis à temperatura e ferramentas HSS. A utilização de óxido de alumínio resulta numa retificação particularmente fria, de modo a que a peça de trabalho não seja sujeita a uma carga térmica adicional. Oferecemos uma vasta gama de dimensões para cobrir as aplicações mais comuns. Um conjunto de casquilhos de redução está incluído na embalagem ou pode ser encomendado de novo.

Números do artigo

Referência 3H325963
EAN 9003175486137
UBB 500683134562
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 548613
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.