text.skipToContent text.skipToNavigation

Mó Tyrolit 350 x 50 x 127


As mós de bancada com ligante vitrificado são utilizadas principalmente em oficinas e empresas de reparação. Podem ser utilizadas universalmente para retificar e afiar vários componentes. As especificações adaptadas permitem-lhes ser utilizadas para uma vasta gama de aplicações, desde a retificação grosseira até à retificação fina. Estes rebolos são for

Referência 3X828045
Altura 50
Diâmetro do disco (mm) 350
Granulação 24
Adequado para aço Sim
Diâmetro do furo 127
Embalado por 1

Especificações

Altura 50
Diâmetro do disco (mm) 350
Granulação 24
Adequado para aço Sim
Diâmetro do furo 127
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descrição

As mós de bancada com ligante vitrificado são utilizadas principalmente em oficinas e empresas de reparação. Podem ser utilizadas universalmente para retificar e afiar vários componentes. As especificações adaptadas permitem-lhes ser utilizadas para uma vasta gama de aplicações, desde a retificação grosseira até à retificação fina. Estes rebolos são fornecidos em embalagens adequadas para retalhistas, de modo a ocuparem um espaço mínimo no armazenamento. Um conjunto de casquilhos de redução está incluído na embalagem ou pode ser encomendado de novo.

Números do artigo

Referência 3X828045
EAN 9003170329811
UBB 500683045131
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 32981
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.