text.skipToContent text.skipToNavigation

Mó Tyrolit 350 x 50 x 127


Esta mó recíproca pode ser utilizada universalmente em todos os aços de alta liga e HSS. Isto é conseguido através da utilização de óxidos de alumínio especiais e misturas com óxidos de alumínio sinterizados combinados com sistemas de ligação especiais. As taxas máximas de remoção de material podem ser alcançadas com misturas de óxido de alumínio sinter

Referência 1X611650
Diâmetro 350
Tipo Outro
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 350
Tipo Outro
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Tipo de partícula Corundum
Granulação de acordo com CAMI 54
Marca Tyrolit
Type Surface Grinding Wheel

Descrição

Esta mó recíproca pode ser utilizada universalmente em todos os aços de alta liga e HSS. Isto é conseguido através da utilização de óxidos de alumínio especiais e misturas com óxidos de alumínio sinterizados combinados com sistemas de ligação especiais. As taxas máximas de remoção de material podem ser alcançadas com misturas de óxido de alumínio sinterizado, como a 454A. A próxima linha de qualidade mais elevada é a roda VIB STAR CBN ligada a resina da Tyrolit.

Números do artigo

Referência 1X611650
EAN 9003171970449
UBB 500683079387
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 197044
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.