text.skipToContent text.skipToNavigation

Mó Tyrolit 300 x 50 x 76,2


Com esta mó, garantimos uma seleção personalizada de óxidos de alumínio de alto desempenho, juntamente com sistemas de ligação especiais. Isto assegura uma utilização universal em todos os aços de alta liga e HSS. Com uma mistura de óxido de alumínio sinterizado, por exemplo 454A, é possível atingir a taxa máxima de remoção de material para mós de liga

Referência 7I846754
Diâmetro 300
Tipo Outro
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Tipo de partícula Corundum
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 300
Tipo Outro
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Tipo de partícula Corundum
Granulação de acordo com CAMI 80
Marca Tyrolit
Type Surface Grinding Wheel

Descrição

Com esta mó, garantimos uma seleção personalizada de óxidos de alumínio de alto desempenho, juntamente com sistemas de ligação especiais. Isto assegura uma utilização universal em todos os aços de alta liga e HSS. Com uma mistura de óxido de alumínio sinterizado, por exemplo 454A, é possível atingir a taxa máxima de remoção de material para mós de liga vitrificada. Um melhor desempenho pode ser alcançado com ferramentas CBN ligadas por resina, como a VIB STAR.

Números do artigo

Referência 7I846754
EAN 9003176645847
UBB 500683162365
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 664584
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.