text.skipToContent text.skipToNavigation

Mó Tyrolit 300 x 40 x 76


As mós de bancada com ligante vitrificado são utilizadas principalmente em oficinas e empresas de reparação. Podem ser utilizadas universalmente para retificar e afiar vários componentes. As especificações adaptadas permitem-lhes ser utilizadas para uma vasta gama de aplicações, desde a retificação grosseira até à retificação fina. Estes rebolos são for

Referência 5G331877
Altura 40
Diâmetro do disco (mm) 300
Granulação 60
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Embalado por 1

Especificações

Altura 40
Diâmetro do disco (mm) 300
Granulação 60
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 76
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descrição

As mós de bancada com ligante vitrificado são utilizadas principalmente em oficinas e empresas de reparação. Podem ser utilizadas universalmente para retificar e afiar vários componentes. As especificações adaptadas permitem-lhes ser utilizadas para uma vasta gama de aplicações, desde a retificação grosseira até à retificação fina. Estes rebolos são fornecidos em embalagens adequadas para retalhistas, de modo a ocuparem um espaço mínimo no armazenamento. Um conjunto de buchas de redução está incluído na embalagem ou pode ser encomendado.

Números do artigo

Referência 5G331877
EAN 9003170349833
UBB 500683046790
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 34983
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.