text.skipToContent text.skipToNavigation

Mó Tyrolit 300 x 40 x 76


Esta mó é preferível para retificar e afiar aços sensíveis à temperatura e ferramentas HSS. A utilização de óxido de alumínio resulta numa retificação particularmente fria, de modo a que a peça de trabalho não seja sujeita a uma carga térmica adicional. Oferecemos uma vasta gama de dimensões para cobrir as aplicações mais comuns. Um conjunto de casquilh

Referência 2R721435
Altura 40
Diâmetro do disco (mm) 300
Granulação 60
Adequado para aço Sim
Diâmetro do furo 76
Embalado por 1

Especificações

Altura 40
Diâmetro do disco (mm) 300
Granulação 60
Adequado para aço Sim
Diâmetro do furo 76
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descrição

Esta mó é preferível para retificar e afiar aços sensíveis à temperatura e ferramentas HSS. A utilização de óxido de alumínio resulta numa retificação particularmente fria, de modo a que a peça de trabalho não seja sujeita a uma carga térmica adicional. Oferecemos uma vasta gama de dimensões para cobrir as aplicações mais comuns. Um conjunto de casquilhos de redução está incluído na embalagem ou pode ser encomendado de novo.

Números do artigo

Referência 2R721435
EAN 9003170308403
UBB 500683044142
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 30840
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.