text.skipToContent text.skipToNavigation

Mó Tyrolit 250 x 25 x 76,2


Este disco de retificação alternativo pode ser utilizado universalmente em todos os aços de alta liga e HSS. Isto é conseguido através da utilização de óxidos de alumínio especiais e misturas com óxidos de alumínio sinterizados combinados com sistemas de ligação especiais. As taxas máximas de remoção de material podem ser alcançadas com misturas de óxid

Referência 1J838529
Diâmetro 250
Tipo Outro
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 250
Tipo Outro
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Tipo de partícula Corundum
Granulação de acordo com CAMI 46
Marca Tyrolit
Type Grinding Disc

Descrição

Este disco de retificação alternativo pode ser utilizado universalmente em todos os aços de alta liga e HSS. Isto é conseguido através da utilização de óxidos de alumínio especiais e misturas com óxidos de alumínio sinterizados combinados com sistemas de ligação especiais. As taxas máximas de remoção de material podem ser alcançadas com misturas de óxido de alumínio sinterizado, como a 454A. A próxima linha de qualidade mais elevada é a roda VIB STAR CBN ligada a resina da Tyrolit.

Números do artigo

Referência 1J838529
EAN 9003172488264
UBB 500683085558
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 248826
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.