text.skipToContent text.skipToNavigation

Mó Tyrolit 250 x 25 x 40


Os discos de retificação de bancada com ligante vitrificado são utilizados principalmente em oficinas e empresas de reparação. Podem ser utilizados universalmente para retificar e afiar vários componentes. As especificações adaptadas permitem-lhes ser utilizadas para uma vasta gama de aplicações, desde a retificação grosseira até à retificação fina. Est

Referência 6O953270
Altura 25
Diâmetro do disco (mm) 250
Granulação 36
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Embalado por 1

Especificações

Altura 25
Diâmetro do disco (mm) 250
Granulação 36
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 40
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descrição

Os discos de retificação de bancada com ligante vitrificado são utilizados principalmente em oficinas e empresas de reparação. Podem ser utilizados universalmente para retificar e afiar vários componentes. As especificações adaptadas permitem-lhes ser utilizadas para uma vasta gama de aplicações, desde a retificação grosseira até à retificação fina. Estes rebolos são fornecidos em embalagens adequadas para retalhistas, de modo a ocuparem um espaço mínimo no armazenamento. Um conjunto de casquilhos de redução está incluído na embalagem ou pode ser encomendado de novo.

Números do artigo

Referência 6O953270
EAN 9003170045759
UBB 500683225980
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 34046764
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.