text.skipToContent text.skipToNavigation

Mó Tyrolit 250 x 12 x 51


O disco de corte PREMIUM para aço garante o corte mais seguro de qualquer peça em máquinas estacionárias - independentemente do diâmetro. Este produto foi concebido para maquinar uma vasta gama de tipos de aço e é perfeito para a retificação de corte estacionária de peças com grandes secções transversais, material sólido e perfis. O tempo de permanência

Referência 9W203938
Aplicação Esmerilhamento
Espessura (mm) 12
Diâmetro do disco (mm) 250
Granulação 80
Diâmetro do furo 51
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Espessura (mm) 12
Diâmetro do disco (mm) 250
Granulação 80
Diâmetro do furo 51
Tipo de partícula Carboneto de silício
Marca Tyrolit
Type Brake Dressing Wheel

Descrição

O disco de corte PREMIUM para aço garante o corte mais seguro de qualquer peça em máquinas estacionárias - independentemente do diâmetro. Este produto foi concebido para maquinar uma vasta gama de tipos de aço e é perfeito para a retificação de corte estacionária de peças com grandes secções transversais, material sólido e perfis. O tempo de permanência máximo e a capacidade de corte fácil e única são garantidos com este produto, o que se deve também ao nosso processo especial de prensagem Tyrolit e às superfícies laterais rugosas do disco de corte. Isto reduz a fricção lateral e a mancha na peça de trabalho é uma coisa do passado.

Números do artigo

Referência 9W203938
EAN 9003176197018
UBB 500683139777
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 619701
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.