text.skipToContent text.skipToNavigation

Mó Tyrolit 225 x 5 x 60


Para a retificação de perfis de HSS pode utilizar mós de óxido de alumínio ou CBN. No entanto, o carboneto de tungsténio só deve ser rectificado com diamante. Para a pré-trituração, recomendamos a utilização do tamanho de grão 54 em óxido de alumínio e mistura de óxido de alumínio sinterizado. O tamanho de grão 100 deve ser utilizado para retificação de

Referência 8Z559650
Altura 5
Diâmetro do disco (mm) 225
Granulação 100
Diâmetro do furo 60
Tipo de partícula Corundum
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Altura 5
Diâmetro do disco (mm) 225
Granulação 100
Diâmetro do furo 60
Tipo de partícula Corundum
Finura do tecido não tecido Finura fina
Marca Tyrolit
Type Grinding Wheel

Descrição

Para a retificação de perfis de HSS pode utilizar mós de óxido de alumínio ou CBN. No entanto, o carboneto de tungsténio só deve ser rectificado com diamante. Para a pré-trituração, recomendamos a utilização do tamanho de grão 54 em óxido de alumínio e mistura de óxido de alumínio sinterizado. O tamanho de grão 100 deve ser utilizado para retificação de acabamento e perfis finos ou, em alternativa, B151 em CBN. As granalhas mais finas são normalmente utilizadas para o carboneto de tungsténio.

Números do artigo

Referência 8Z559650
EAN 9003171028041
UBB 500683064199
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 102804
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.