text.skipToContent text.skipToNavigation

Mó Tyrolit 200 x 32 x 51


A mó PREMIUM Silentio estabelece novos marcos em termos de ruído. Com uma redução de ruído de 10 decibéis, a sua perceção de ruído é minimizada em 50% e a carga sobre a sua audição durante o trabalho é significativamente reduzida. Isto aumenta muitas vezes o conforto do operador e pode evitar danos físicos permanentes. Para além disso, esta ferramenta i

Referência 1X990879
Altura 32
Diâmetro do disco (mm) 200
Granulação 60
Adequado para aço Sim
Diâmetro do furo 51
Embalado por 1

Especificações

Altura 32
Diâmetro do disco (mm) 200
Granulação 60
Adequado para aço Sim
Diâmetro do furo 51
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descrição

A mó PREMIUM Silentio estabelece novos marcos em termos de ruído. Com uma redução de ruído de 10 decibéis, a sua perceção de ruído é minimizada em 50% e a carga sobre a sua audição durante o trabalho é significativamente reduzida. Isto aumenta muitas vezes o conforto do operador e pode evitar danos físicos permanentes. Para além disso, esta ferramenta inovadora convence com uma forma de disco especial para a aplicação em aço inoxidável.

Números do artigo

Referência 1X990879
EAN 9003175165940
UBB 500683131345
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 516594
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.