text.skipToContent text.skipToNavigation

Mó Tyrolit 200 x 25 x 76,2


Ao afiar ferramentas com ponta de carboneto sólido ou de carboneto de tungsténio, apenas devem ser utilizados rebolos com especificações de carboneto de silício. Devido à sua forma especial de grão, é possível obter bons resultados mesmo em peças extremamente duras. Esta roda também pode ser utilizada em ferro fundido. Um conjunto de casquilhos de reduç

Referência 6H371664
Altura 25
Diâmetro do disco (mm) 200
Granulação 80
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Embalado por 1

Especificações

Altura 25
Diâmetro do disco (mm) 200
Granulação 80
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Diâmetro do furo 76.2
Tipo de partícula Carboneto de silício
Marca Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descrição

Ao afiar ferramentas com ponta de carboneto sólido ou de carboneto de tungsténio, apenas devem ser utilizados rebolos com especificações de carboneto de silício. Devido à sua forma especial de grão, é possível obter bons resultados mesmo em peças extremamente duras. Esta roda também pode ser utilizada em ferro fundido. Um conjunto de casquilhos de redução está incluído na embalagem ou pode ser encomendado de novo.

Números do artigo

Referência 6H371664
EAN 9003171038514
UBB 500683064769
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 103851
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.