text.skipToContent text.skipToNavigation

Mó Tyrolit 200 x 25 x 51


Com este disco de diamante pode retificar todas as ferramentas de corte de carboneto de tungsténio para a indústria da madeira e do metal e uma variedade de lâminas de cisalhamento. Conjuntos de mós para uma maquinação completa na gama de granulometrias de diamante D126 - D54. A ligação resistente ao desgaste e a elevada concentração de grãos aumentam s

Referência 7F823447
Altura 25
Diâmetro do disco (mm) 200
Granulação 60
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Embalado por 1

Especificações

Altura 25
Diâmetro do disco (mm) 200
Granulação 60
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 51
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descrição

Com este disco de diamante pode retificar todas as ferramentas de corte de carboneto de tungsténio para a indústria da madeira e do metal e uma variedade de lâminas de cisalhamento. Conjuntos de mós para uma maquinação completa na gama de granulometrias de diamante D126 - D54. A ligação resistente ao desgaste e a elevada concentração de grãos aumentam significativamente a vida útil em comparação com os rebolos de retificação a seco.

Números do artigo

Referência 7F823447
EAN 9003175345397
UBB 500683134158
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 534539
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.