text.skipToContent text.skipToNavigation

Mó Tyrolit 200 x 25 x 32


A especificação elástica suave desta mó significa que segue perfeitamente os contornos da peça de trabalho e não altera a geometria da superfície. Pode ser utilizada para polimento, retificação fina, retificação de efeito, rebarbação, fosqueamento e desbaste. No entanto, não é adequada para grandes rebarbas ou elevadas taxas de remoção de material.

Referência 1P023919
Altura 25
Diâmetro do disco (mm) 200
Granulação 400
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Embalado por 1

Especificações

Altura 25
Diâmetro do disco (mm) 200
Granulação 400
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 32
Tipo de partícula Carboneto de silício
Marca Tyrolit
Type Grinding & Polishing Wheel

Descrição

A especificação elástica suave desta mó significa que segue perfeitamente os contornos da peça de trabalho e não altera a geometria da superfície. Pode ser utilizada para polimento, retificação fina, retificação de efeito, rebarbação, fosqueamento e desbaste. No entanto, não é adequada para grandes rebarbas ou elevadas taxas de remoção de material.

Números do artigo

Referência 1P023919
EAN 9003170224116
UBB 500683041338
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 22411
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.