text.skipToContent text.skipToNavigation

Mó Tyrolit 200 x 25 x 20


A especificação elástica suave desta mó significa que segue perfeitamente os contornos da peça de trabalho e não altera a geometria da superfície. Pode ser utilizada para polimento, retificação fina, retificação de efeito, rebarbação, fosqueamento e desbaste. No entanto, não é adequada para grandes rebarbas ou elevadas taxas de remoção de material.

Referência 0S088809
Altura 25
Diâmetro do disco (mm) 200
Granulação 240
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Embalado por 1

Especificações

Altura 25
Diâmetro do disco (mm) 200
Granulação 240
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Diâmetro do furo 20
Tipo de partícula Carboneto de silício
Marca Tyrolit
Type Grinding & Polishing Wheel

Descrição

A especificação elástica suave desta mó significa que segue perfeitamente os contornos da peça de trabalho e não altera a geometria da superfície. Pode ser utilizada para polimento, retificação fina, retificação de efeito, rebarbação, fosqueamento e desbaste. No entanto, não é adequada para grandes rebarbas ou elevadas taxas de remoção de material.

Números do artigo

Referência 0S088809
EAN 9003173203699
UBB 500683094394
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 320369
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.