text.skipToContent text.skipToNavigation

Mó Tyrolit 200 x 20 x 51


Com este disco diamantado, pode retificar todas as ferramentas de corte de carboneto de tungsténio para a indústria da madeira e do metal e uma variedade de lâminas de cisalhamento. Conjuntos de mós para uma maquinação completa na gama de granulometrias de diamante D64 - D46. É importante que esta mó seja utilizada apenas para retificação profunda. A co

Referência 6E709117
Altura 20
Diâmetro do disco (mm) 200
Granulação 46
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Embalado por 1

Especificações

Altura 20
Diâmetro do disco (mm) 200
Granulação 46
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 51
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descrição

Com este disco diamantado, pode retificar todas as ferramentas de corte de carboneto de tungsténio para a indústria da madeira e do metal e uma variedade de lâminas de cisalhamento. Conjuntos de mós para uma maquinação completa na gama de granulometrias de diamante D64 - D46. É importante que esta mó seja utilizada apenas para retificação profunda. A combinação perfeita entre a granulometria, a concentração e a ligação permite uma vida útil excecionalmente longa da ferramenta e um elevado nível de precisão do perfil.

Números do artigo

Referência 6E709117
EAN 9003176640484
UBB 500683149180
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 664048
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.