text.skipToContent text.skipToNavigation

Mó Tyrolit 200 x 20 x 32


Utilize os discos de corte de laboratório PREMIUM da Tyrolit para evitar alterações estruturais, deformação da peça de trabalho ou fissuras ao cortar amostras no laboratório. Os discos de corte para laboratório são perfeitamente adequados para o corte a húmido de amostras de laboratório em vários tipos de aço e aço inoxidável, em corte transversal e em

Referência 6A310066
Altura 20
Diâmetro do disco (mm) 200
Granulação 36
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Embalado por 1

Especificações

Altura 20
Diâmetro do disco (mm) 200
Granulação 36
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 32
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descrição

Utilize os discos de corte de laboratório PREMIUM da Tyrolit para evitar alterações estruturais, deformação da peça de trabalho ou fissuras ao cortar amostras no laboratório. Os discos de corte para laboratório são perfeitamente adequados para o corte a húmido de amostras de laboratório em vários tipos de aço e aço inoxidável, em corte transversal e em corte picado. Os mais elevados valores de desempenho com um desgaste de ferramenta significativamente reduzido caracterizam este produto, que optimiza claramente os seus processos em termos de economia e eficiência.

Números do artigo

Referência 6A310066
EAN 9003176001346
UBB 500683138944
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 600134
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.