text.skipToContent text.skipToNavigation

Mó Tyrolit 200 x 20 x 31,75


Este disco é preferível para retificar e afiar aços sensíveis à temperatura e ferramentas HSS. A utilização de óxido de alumínio resulta numa retificação particularmente fria, de modo a que a peça de trabalho não seja sujeita a uma carga térmica adicional. Oferecemos uma vasta gama de dimensões para cobrir as aplicações mais comuns. Um conjunto de casqu

Referência 9N848372
Altura 20
Diâmetro do disco (mm) 200
Granulação 60
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Embalado por 1

Especificações

Altura 20
Diâmetro do disco (mm) 200
Granulação 60
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 31.75
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descrição

Este disco é preferível para retificar e afiar aços sensíveis à temperatura e ferramentas HSS. A utilização de óxido de alumínio resulta numa retificação particularmente fria, de modo a que a peça de trabalho não seja sujeita a uma carga térmica adicional. Oferecemos uma vasta gama de dimensões para cobrir as aplicações mais comuns. Um conjunto de casquilhos de redução está incluído na embalagem ou pode ser encomendado de novo.

Números do artigo

Referência 9N848372
EAN 9003174711148
UBB 500683117575
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 471114
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.