text.skipToContent text.skipToNavigation

Mó Tyrolit 200 x 20 x 20


Estas mós de afinação são utilizadas para afinar todos os tipos de mós de diamante e CBN, independentemente dos seus sistemas de ligação. As camadas sensíveis também podem ser preparadas com uma pressão de retificação mínima. Tenha em atenção que as mós galvanizadas não podem ser preparadas com estas mós. Os discos de carboneto de silício estão disponív

Referência 3N427604
Aplicação Esmerilhamento
Espessura (mm) 20
Diâmetro do disco (mm) 200
Granulação 120
Diâmetro do furo 20
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Espessura (mm) 20
Diâmetro do disco (mm) 200
Granulação 120
Diâmetro do furo 20
Tipo de partícula Carboneto de silício
Marca Tyrolit
Type Brake Dressing Wheel

Descrição

Estas mós de afinação são utilizadas para afinar todos os tipos de mós de diamante e CBN, independentemente dos seus sistemas de ligação. As camadas sensíveis também podem ser preparadas com uma pressão de retificação mínima. Tenha em atenção que as mós galvanizadas não podem ser preparadas com estas mós. Os discos de carboneto de silício estão disponíveis nos diâmetros de 200 - 250 mm.

Números do artigo

Referência 3N427604
EAN 9003170042147
UBB 500683232739
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 34163206
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.