text.skipToContent text.skipToNavigation

Mó Tyrolit 150 x 25 x 32


As mós de bancada com ligante vitrificado são utilizadas principalmente em oficinas e empresas de reparação. Podem ser utilizadas universalmente para retificar e afiar vários componentes. As especificações adaptadas permitem-lhes ser utilizadas para uma vasta gama de aplicações, desde a retificação grosseira à fina. Estes rebolos são fornecidos em embal

Referência 8B756511
Altura 25
Diâmetro do disco (mm) 150
Granulação 46
Adequado para aço Sim
Diâmetro do furo 32
Embalado por 1

Especificações

Altura 25
Diâmetro do disco (mm) 150
Granulação 46
Adequado para aço Sim
Diâmetro do furo 32
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descrição

As mós de bancada com ligante vitrificado são utilizadas principalmente em oficinas e empresas de reparação. Podem ser utilizadas universalmente para retificar e afiar vários componentes. As especificações adaptadas permitem-lhes ser utilizadas para uma vasta gama de aplicações, desde a retificação grosseira à fina. Estes rebolos são fornecidos em embalagens adequadas para retalhistas, de modo a ocuparem um espaço mínimo no armazenamento. Um conjunto de buchas de redução está incluído na embalagem ou pode ser encomendado.

Números do artigo

Referência 8B756511
EAN 9003170522236
UBB 500683051972
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 52223
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.