text.skipToContent text.skipToNavigation

Mó Tyrolit 150 x 20 x 32


A especificação elástica suave deste disco significa que segue perfeitamente os contornos da peça de trabalho e não altera a geometria da superfície. Pode ser utilizada para polimento, retificação fina, retificação de efeito, rebarbação, fosqueamento e desbaste. No entanto, não é adequada para grandes rebarbas ou elevadas taxas de remoção de material.

Referência 9W019749
Altura 20
Diâmetro do disco (mm) 150
Granulação 150
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Embalado por 1

Especificações

Altura 20
Diâmetro do disco (mm) 150
Granulação 150
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Diâmetro do furo 32
Tipo de partícula Carboneto de silício
Marca Tyrolit
Type Grinding & Polishing Wheel

Descrição

A especificação elástica suave deste disco significa que segue perfeitamente os contornos da peça de trabalho e não altera a geometria da superfície. Pode ser utilizada para polimento, retificação fina, retificação de efeito, rebarbação, fosqueamento e desbaste. No entanto, não é adequada para grandes rebarbas ou elevadas taxas de remoção de material.

Números do artigo

Referência 9W019749
EAN 9003170222570
UBB 500683041171
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 22257
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.