text.skipToContent text.skipToNavigation

Mó Tyrolit 150 x 20 x 32


Uma especificação de corte limpo desenvolvida internamente para mós de bancada permite a retificação de metais não ferrosos como o alumínio, ligas à base de alumínio, bronze, cobre, ligas de cobre e titânio. O carboneto de silício de alta qualidade permite uma retificação superficial e rebarbação das peças sem esforço. Devido ao mínimo entupimento da mó

Referência 9Q372886
Altura 20
Diâmetro do disco (mm) 150
Granulação 46
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 32
Embalado por 1

Especificações

Altura 20
Diâmetro do disco (mm) 150
Granulação 46
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 32
Tipo de partícula Carboneto de silício
Marca Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descrição

Uma especificação de corte limpo desenvolvida internamente para mós de bancada permite a retificação de metais não ferrosos como o alumínio, ligas à base de alumínio, bronze, cobre, ligas de cobre e titânio. O carboneto de silício de alta qualidade permite uma retificação superficial e rebarbação das peças sem esforço. Devido ao mínimo entupimento da mó, os tempos de afinação são reduzidos e os ciclos de afinação prolongados.

Números do artigo

Referência 9Q372886
EAN 9003172027968
UBB 500683320500
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 34287483
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.