text.skipToContent text.skipToNavigation

Mó Tyrolit 150 x 20 x 32


Ao afiar ferramentas com ponta de carboneto sólido ou de carboneto de tungsténio, só devem ser utilizados discos com especificações de carboneto de silício. Devido à sua forma de grão especial, é possível obter bons resultados mesmo em peças extremamente duras. Esta roda também pode ser utilizada em ferro fundido. Um conjunto de casquilhos de redução es

Referência 7S016349
Altura 20
Diâmetro do disco (mm) 150
Granulação 80
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Embalado por 1

Especificações

Altura 20
Diâmetro do disco (mm) 150
Granulação 80
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 32
Tipo de partícula Carboneto de silício
Marca Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descrição

Ao afiar ferramentas com ponta de carboneto sólido ou de carboneto de tungsténio, só devem ser utilizados discos com especificações de carboneto de silício. Devido à sua forma de grão especial, é possível obter bons resultados mesmo em peças extremamente duras. Esta roda também pode ser utilizada em ferro fundido. Um conjunto de casquilhos de redução está incluído na embalagem ou pode ser encomendado de novo.

Números do artigo

Referência 7S016349
EAN 9003171469066
UBB 500683072929
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 146906
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.