text.skipToContent text.skipToNavigation

Mó Tyrolit 150 x 20 x 32


A especificação elástica suave desta mó significa que segue perfeitamente os contornos da peça de trabalho e não altera a geometria da superfície. Pode ser utilizada para polimento, retificação fina, retificação de efeito, rebarbação, fosqueamento e desbaste. No entanto, não é adequado para grandes rebarbas ou elevadas taxas de remoção de material.

Referência 2Q640412
Altura 20
Diâmetro do disco (mm) 150
Granulação 400
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Embalado por 1

Especificações

Altura 20
Diâmetro do disco (mm) 150
Granulação 400
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Diâmetro do furo 32
Tipo de partícula Carboneto de silício
Marca Tyrolit
Type Grinding & Polishing Wheel

Descrição

A especificação elástica suave desta mó significa que segue perfeitamente os contornos da peça de trabalho e não altera a geometria da superfície. Pode ser utilizada para polimento, retificação fina, retificação de efeito, rebarbação, fosqueamento e desbaste. No entanto, não é adequado para grandes rebarbas ou elevadas taxas de remoção de material.

Números do artigo

Referência 2Q640412
EAN 9003170072038
UBB 500683031925
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 7203
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.