text.skipToContent text.skipToNavigation

Mó Tyrolit 150 x 20 x 20


A especificação elástica suave deste rebolo permite-lhe seguir perfeitamente os contornos da peça de trabalho e não altera a geometria da superfície. Pode ser utilizada para polimento, retificação fina, retificação de efeito, rebarbação, fosqueamento e desbaste. No entanto, não é adequada para grandes rebarbas ou elevadas taxas de remoção de material.

Referência 2C751077
Altura 20
Diâmetro do disco (mm) 150
Granulação 80
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Embalado por 1

Especificações

Altura 20
Diâmetro do disco (mm) 150
Granulação 80
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 20
Tipo de partícula Carboneto de silício
Marca Tyrolit
Código pautal 68042250
Type Grinding & Polishing Wheel

Descrição

A especificação elástica suave deste rebolo permite-lhe seguir perfeitamente os contornos da peça de trabalho e não altera a geometria da superfície. Pode ser utilizada para polimento, retificação fina, retificação de efeito, rebarbação, fosqueamento e desbaste. No entanto, não é adequada para grandes rebarbas ou elevadas taxas de remoção de material.

Números do artigo

Referência 2C751077
EAN 9003170071864
UBB 500683031768
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 7186
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.