text.skipToContent text.skipToNavigation

Mó Tyrolit 125 x 15 x 32


As mós de bancada com ligante vitrificado são utilizadas principalmente em oficinas e empresas de reparação. Podem ser utilizadas universalmente para retificar e afiar vários componentes. As especificações adaptadas permitem-lhes ser utilizadas para uma vasta gama de aplicações, desde a retificação grosseira até à retificação fina. Estes rebolos são for

Referência 8X794085
Altura 15
Diâmetro do disco (mm) 125
Granulação 36
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Embalado por 1

Especificações

Altura 15
Diâmetro do disco (mm) 125
Granulação 36
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 32
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descrição

As mós de bancada com ligante vitrificado são utilizadas principalmente em oficinas e empresas de reparação. Podem ser utilizadas universalmente para retificar e afiar vários componentes. As especificações adaptadas permitem-lhes ser utilizadas para uma vasta gama de aplicações, desde a retificação grosseira até à retificação fina. Estes rebolos são fornecidos em embalagens adequadas para retalhistas, de modo a ocuparem um espaço mínimo no armazenamento. Um conjunto de casquilhos de redução está incluído na embalagem ou pode ser encomendado de novo.

Números do artigo

Referência 8X794085
EAN 9003170045469
UBB 500683225311
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 34046758
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.