text.skipToContent text.skipToNavigation

Mó Tyrolit 100 x 35 x 32


As rodas flap PREMIUM A-P01 C X de tecido de corindo estão disponíveis em diferentes dimensões e tamanhos de eixo. O desgaste contínuo do abrasivo revestido, bem como a exposição constante de novos grãos abrasivos é assegurado, devido à disposição radial das abas. Como resultado, obtém-se um desempenho de retificação consistentemente melhorado. A elevad

Referência 0G557620
Diâmetro 100
Tipo Disco
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Adequado para madeira Sim
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 100
Tipo Disco
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Adequado para madeira Sim
Tipo de partícula Outro
Granulação de acordo com CAMI 126
Marca Tyrolit
Type Cup Grinding Wheel

Descrição

As rodas flap PREMIUM A-P01 C X de tecido de corindo estão disponíveis em diferentes dimensões e tamanhos de eixo. O desgaste contínuo do abrasivo revestido, bem como a exposição constante de novos grãos abrasivos é assegurado, devido à disposição radial das abas. Como resultado, obtém-se um desempenho de retificação consistentemente melhorado. A elevada flexibilidade dos flaps garante uma excelente adaptabilidade a perfis irregulares e, devido à ventilação constante durante o processo de maquinação, a superfície de trabalho é apenas moderadamente aquecida. Enquanto as rodas flap com veio de 3 mm se caracterizam pelas suas dimensões excecionalmente pequenas, a versão de 6 mm representa a ferramenta abrasiva mais versátil deste grupo de produtos. A sua elevada durabilidade predestina-as para as mais diversas aplicações e materiais.

Números do artigo

Referência 0G557620
EAN 9003176497231
UBB 500683144546
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 649723
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.