text.skipToContent text.skipToNavigation

Mó Bosch 125 x 6mm


The X-LOCK Standard for Metal Grinding Disc is a reliable choice for grinding work on metal. Its aluminium oxide abrasive grain, functional fillers and additives with a phenol resin bond matrix are well suited for general metal applications. The disc's optimum three-layer fibreglass net guarantees maximum protection during use. Bosch grinding discs comp

Referência 2J477609
Aplicação Esmerilhamento
Espessura (mm) 6
Número máximo de rotações (1/min) 12.25
Diâmetro do disco (mm) 125
Adequado para funcionamento a húmido Não
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Espessura (mm) 6
Número máximo de rotações (1/min) 12.25
Diâmetro do disco (mm) 125
Adequado para funcionamento a húmido Não
Adequado para plástico Não
Adequado para asfalto Não
Adequado para tijolo Não
Adequado para betão Não
Adequado para betão/pedra de betão Não
Adequado para betão armado Não
Adequado para tubos de ferro fundido Não
Adequado para pedra azul Não
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para metal Sim
Adequado para pedra natural Não
Adequado para chamotte Não
Adequado para betão lavado Não
Adequado para telhas Não
Disco de diamante Não
Diâmetro do furo 22.23
Roda da taça Não
Dispositivo de retenção X-Lock Sim
Marca Bosch
Type Cutting Disc

Descrição

The X-LOCK Standard for Metal Grinding Disc is a reliable choice for grinding work on metal. Its aluminium oxide abrasive grain, functional fillers and additives with a phenol resin bond matrix are well suited for general metal applications. The disc's optimum three-layer fibreglass net guarantees maximum protection during use. Bosch grinding discs comply with the highest-level safety requirements, such as EN 12413. Changing grinding discs is fast and convenient thanks to the keyless X-LOCK system.

Números do artigo

Referência 2J477609
EAN 3165140991063
UBB 500707581442
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 2608619366
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.