text.skipToContent text.skipToNavigation

Mó Bosch 115 x 1,6 x 22,23mm


The X-LOCK Standard for Inox Cutting Disc delivers reliable performance in Inox. Its thin disc edge supports smooth and easy cutting. In addition, the disc is free from ferrous, sulphurous and chlorinated fillers. Bosch cutting discs comply with the maximum safety requirements, such as EN 12413. Changing cutting discs is fast and convenient thanks to th

Referência 2H652294
Aplicação Esmerilhamento
Espessura (mm) 1.6
Diâmetro do disco (mm) 115
Adequado para funcionamento a húmido Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Espessura (mm) 1.6
Diâmetro do disco (mm) 115
Adequado para funcionamento a húmido Não
Adequado para plástico Não
Adequado para asfalto Não
Adequado para tijolo Não
Adequado para betão Não
Adequado para betão/pedra de betão Não
Adequado para betão armado Não
Adequado para tubos de ferro fundido Não
Adequado para pedra azul Não
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para metal Sim
Adequado para pedra natural Não
Adequado para chamotte Não
Adequado para betão lavado Não
Adequado para telhas Não
Disco de diamante Não
Diâmetro do furo 22.23
Roda da taça Não
Dispositivo de retenção X-Lock Sim

Descrição

The X-LOCK Standard for Inox Cutting Disc delivers reliable performance in Inox. Its thin disc edge supports smooth and easy cutting. In addition, the disc is free from ferrous, sulphurous and chlorinated fillers. Bosch cutting discs comply with the maximum safety requirements, such as EN 12413. Changing cutting discs is fast and convenient thanks to the keyless X-LOCK system.

Números do artigo

Referência 2H652294
EAN 3165140991025
UBB 500707580865
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 2608619362
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.