text.skipToContent text.skipToNavigation

Máquinas de impacto BOSCH 4AH GCY 42 L-BOXX


Referência 1W574161
Tensão nominal (V) 18
Largura 77
Altura 210
Comprimento (mm) 175
Capacidade das pilhas (Ah) 4
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1.5-13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 13
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Largura 77
Altura 210
Comprimento (mm) 175
Capacidade das pilhas (Ah) 4
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1.5-13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 68
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 68
Binário máximo (Nm) 64
Diâmetro do berbequim em betão 2ª velocidade (mm) 13
Diâmetro do berbequim em betão 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro do berbequim em pedra 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca da pedra 2ª velocidade (mm) 13
Ajuste do binário (Nm) 36-64
Número máximo de cursos (1/min) 29500
Peso sem o pack de pilhas (kg) 1.2
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 0-630
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 0-2100
Número de pilhas incluídas 4
Com carregador de pilhas Sim
Marca Bosch

Números do artigo

Referência 1W574161
EAN 4059952617343
UBB 500581242368
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 06019K6105
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.