Ferramentas sem fios
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
Ferramentas sem fios
Máquinas de impacto
3B200690
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
Máquinas de impacto BOSCH 3,6V
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3B200690
Tensão nominal (V)
3.6
Largura
38
Altura
38
Comprimento (mm)
182
Capacidade das pilhas (Ah)
1.5
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
0.28
Binário máximo (Nm)
5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
3.6
Largura
38
Altura
38
Comprimento (mm)
182
Capacidade das pilhas (Ah)
1.5
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
0.28
Binário máximo (Nm)
5
Ajuste do binário (Nm)
2.5-5
Adequado para o diâmetro do parafuso (mm)
5-5
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
360-360
Chave de fendas para construção a seco
Não
Adequado para parafusos em espiral
Não
Número de pilhas incluídas
1
Com carregador de pilhas
Sim
Marca
Bosch
Type
Cordless Screwdriver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3B200690
EAN
3165140953801
UBB
500581667994
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
06039C6000