Ferramentas sem fios
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
Ferramentas sem fios
Máquinas de impacto
5S066343
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
Máquinas de impacto BOSCH 18V-70
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5S066343
Tensão nominal (V)
18
Largura
80
Altura
195
Curso (mm)
20
Comprimento (mm)
235
Capacidade das pilhas (Ah)
2
Profundidade de corte em madeira (mm)
70
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Largura
80
Altura
195
Curso (mm)
20
Comprimento (mm)
235
Capacidade das pilhas (Ah)
2
Profundidade de corte em madeira (mm)
70
Velocidade de corte em vazio (1/min)
0-2600
Espessura máx. do material em alumínio 250 N/mm² (mm)
15
Espessura máx. do material em aço 400 N/mm² (mm)
6
Gama de rotação (°)
45-45
Peso sem o pack de pilhas (kg)
1.3
Número de pilhas incluídas
1
Com carregador de pilhas
Sim
Marca
Bosch
Model
EasySaw 70
Type
Cordless Jigsaw
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5S066343
EAN
4053423236347
UBB
500582574322
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
0603012002