text.skipToContent text.skipToNavigation

Máquinas de impacto BOSCH 18V-52-13 BT


Referência 5K330739
Tensão nominal (V) 18
Largura 154
Altura 180
Comprimento (mm) 955
Capacidade das pilhas (Ah) 2
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 2.4
Distância das lâminas (mm) 15
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Largura 154
Altura 180
Comprimento (mm) 955
Capacidade das pilhas (Ah) 2
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 2.4
Distância das lâminas (mm) 15
Número de corte em vazio (1/min) 2400
Comprimento da faca utilizável (mm) 520
Marca Bosch
Código pautal 84672920
Model EasyHedgeCut 52-13
Type Cordless Hedge Trimmer

Números do artigo

Referência 5K330739
EAN 4059952655048
UBB 500582433669
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 0600849M00
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.